曜日別特売
11/1より値下げ!現場を応援
E110HX-60°-10 Wチャンファーミル E110HX-60° レギュラーリーチ 7Leaders 29054596

Wチャンファーミル E110HX-60° レギュラーリーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)72
寸法d(mm)10
内容量1本注文コード29054596品番E110HX-60°-10
参考基準価格(税別)¥24,960販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)値下げ
¥19,980

30°表/裏面取りカッターのレギュラーリーチ仕様です。
段取り替え無しで、表・裏の面取り加工ができ、加工時間短縮に最適です。
Φ1~12の豊富なバリエーションを準備致しました。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
裏面取り加工
寸法L(mm)
72
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
25
寸法B(mm)
0.2
寸法D1(mm)
6.2
材質
MG
寸法Z(mm)
5
コーティング
AlTiCrN
外径公差(mm)
0~-0.02
ねじれ角(°)
15
H(mm)
1.1
寸法Dc(mm)
10
注意
※加工形状により切削速度、送り量を調整してください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする