曜日別特売

ディーゼル燃料系統トリートメント

ディーゼル燃料系統トリートメント - RISLONE
(1件のレビュー)

インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。
黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。
症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。

容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29100726RP-61740
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29100726
2024-02-27
用途: E26前期キャラバン33000㎞走行に使用
建設業・工事業

1本で約2回分で連続添加して使用。
気温低いとコールドスタート、ちょっと苦手でしたが少し解消。
レスポンスは上がりました。
元々インジェクター詰まりやすい車種にはコスパ悪くないと思います。
ただし、半量使用後の保管がこぼれやすい、密封しにくい容器なので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする