曜日別特売

ほっとバスタイム湯温計2

ほっとバスタイム湯温計2 - エンペックス気象計ほっとバスタイム湯温計2 - エンペックス気象計

お風呂のお湯の温度を測る湯温計です。
適温、キケンゾーン表示付き。
フロートが内蔵されているのでお湯に浮かべて計測ができます。
使用しない時に便利は背面吸盤付き。
冬場のヒートショック対策目安として健康で快適な入浴を心掛けましょう。
安心と信頼の日本製。

材質PS樹脂幅(mm)37高さ(mm)176奥行(mm)23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約176×37×23設置方式浮かべるRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※精密機器になりますので強い衝撃を与えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29123327TG-5141
1,000
919
1,011(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする