武蔵ホルト
スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ
5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。
コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。
ガソリン40L-70Lに1本使用。
用途
車の燃料添加剤
幅(mm)
53
高さ(mm)
213
奥行(mm)
53
適合車
4サイクルガソリンエンジン車用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※4サイクルガソリンエンジン車用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29477834
PR7729
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください