hokua(北陸アルミニウム)
アルマイト スイメイ両手鍋
軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29491536
-
18
2.1
180×89
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491545
-
20
2.9
200×96
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491554
-
22
3.9
220×108
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491570
-
24
4.9
240×114
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください