hokua(北陸アルミニウム)
アルマイト スイメイ片手鍋
軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン
用途
ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29491579
-
16
1.5
160×78
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
29491588
-
18
2.1
180×89
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29491597
-
20
2.9
200×96
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください