曜日別特売

アルマイト シルビー 両手鍋

アルマイト シルビー 両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト シルビー 両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト シルビー 両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)アルマイト シルビー 両手鍋 - hokua(北陸アルミニウム)

熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。
パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。

材質アルミ板厚(mm)1材質(取手)フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29503698-0.33182.119388
2,900
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
29503707-0.44202.921395
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
29503716-0.52223.9233107
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
29503725-0.61244.9255113
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする