hokua(北陸アルミニウム)
アルマイト シルビー 片手鍋
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。
パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質
アルミ
板厚(mm)
1
材質(取手)
フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
容量(L)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29503734
-
0.31
16
1.5
173
77
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
29503750
-
0.39
18
2.1
193
88
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
29503759
-
0.46
20
2.9
213
95
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください