hokua(北陸アルミニウム)
アルマイト シルビー ミルクパン
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。
パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質
アルミ
質量(kg)
0.2
サイズ(cm)
14
容量(L)
0.9
外径(Φmm)
153
深さ(mm)
64
板厚(mm)
0.8
材質(取手)
フェノール樹脂
内径(Φcm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29503768
-
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください