STAUB(ストウブ)
ストウブ Wa-NABE(ワナベ)
丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(cm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29503856
40501-000
2.59
BL
16
1.1
160×65
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
29503865
40501-003
2.59
CH
16
1.1
160×65
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
29503874
40501-002
2.59
グレー
16
1.1
160×65
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
29503890
40501-005
3.12
BL
18
1.66
178×80
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
29503899
40501-007
3.12
CH
18
1.66
178×80
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
29503908
40501-006
3.12
グレー
18
1.66
178×80
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
29503917
40501-009
3.2
BL
20
2.35
198×100
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
29503926
40501-072
3.2
CH
20
2.35
198×100
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
29503935
40501-010
3.2
グレー
20
2.35
198×100
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください