STAUB(ストウブ)
ストウブ ラ・ココット デ ゴハン
丸いフォルムがかわいらしい。日本を意識したデザインです。
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
BL
CH
グレー
サイズ(cm)
12
16
容量(L)
0.77
1.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(cm)
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29503944
40509-653
1
BL
12
0.77
120×110
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
29503960
40511-827
1
CH
12
0.77
120×110
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
29503969
40509-702
1
グレー
12
0.77
120×110
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
29503978
40509-655
2
BL
16
1.8
160×160
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
29503987
40511-828
2
CH
16
1.8
160×160
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
29503996
40509-703
2
グレー
16
1.8
160×160
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください