ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
ベラモンテ ココット ラウンド
無水調理もでき、ほうろう加工で汚れが落ちやすい!
キズに強いほうろう加工で艶やかさ長持ちできます。
高い蓄熱性で余熱調理でき、テーブルでも温かさをキープできます。
サイズは取っ手、蓋、含みます。
サイズ(cm)
24
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×240×160
内径×深さ(mm)
240×105
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29504048
-
ポモドーロレッド
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
29504057
-
クリームホワイト
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
29504039
-
トリュフブラック
¥
17,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください