シービージャパン
copan IH対応ミニミルクパンMC
材質
(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂、(表面加工)内側/セラミック塗装、外面/焼付塗装
高さ(mm)
98
質量(g)
400
サイズ(cm)
16
縦(mm)
178
横(mm)
318
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132196
-
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください