シービージャパン
コパン多用途ミルクパン
適合
IH100V、IH200V/ハロゲン/ラジエント/シーズ/エンクロ/ガス
材質
内面/セラミック塗装加工、外面/焼付塗装、本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手/天然木
高さ(mm)
105
質量(g)
430
サイズ(cm)
13
寸法縦(mm)
155
寸法横(mm)
270
満水容量(L)
約1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132327
-
レッド
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31132336
-
マスタード
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
31132345
-
グリーン
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください