シービージャパン
copan IH対応ちょこっとミルクパン
(1件のレビュー)
材質
(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装、持ち手/スクエア天然木、持ち手接続部/アルミニウム合金
高さ(mm)
105
質量(g)
390
サイズ(cm)
16
縦(mm)
176
横(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31132388
-
トマト
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
31132397
-
マスタード
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
31132406
-
アッシュグレー
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください