日油技研工業
メルトマーク
低温輸送環境で使う不可逆性の示温材です。
用途
低温輸送時の温度管理/倉庫内の温度確認/食料品の鮮度維持管理/医薬品、試薬等の流通・保管状態の確認/冷蔵庫等の運転チェック
寸法(mm)
15×35
温度範囲(℃)
15~30
変色
白→赤
内容量
1箱(50枚)
注意
※体温などで鋭敏に変色します。ケース、ラベル取扱時は中央の示温部分に触れないようにご注意下さい。
※保存中の変色を防ぐために、保管温度をお守り下さい。(MK-15、20:0℃以下、MK-25、30:10℃以下)
※貼付する面が塗れていたり、汚損面、凹凸面、局面への貼付は剥がれることがありますので、清浄な平滑面に貼付して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31142967
MK-15
15
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31142976
MK-20
20
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31142985
MK-25
25
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31142994
MK-30
30
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320