YAMAZEN(山善)
吊り下げ収納
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43276530
品番
YTCK-CLHRS(GY)*
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
クローゼット内にすっきり収納
右サイドには小物の収納に便利なポケット付き
用途
ハンギングラック、収納ラックとして。服/衣類/小物/ポーチ/バッグ/タオル/ハンカチ/靴下/財布/時計/収納/隠す/スッキリ/シンプル/かわいい/ハンガーフック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×40×80
色
グレー
耐荷重(kg)
1段あたり:2、全体:10