安立計器
【耐薬品用温度計】内部温度センサセット
フッ素樹脂コーティング仕様
使用温度範囲(℃)
-200~200
コード長さ(m)
1
入力点数
1点
コーティング
保護管コーティングあり
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
20秒
保護管
グリップタイプ
保護管径D(Φmm)
2.5
防水性
IPX5相当
保護管長L(mm)
150
入力コネクタ
ASPコネクタ(熱電対同種金属)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350818
HR-1200E+BS-22E-015-TC1-ASP
Eタイプ
¥
71,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43350827
HR-1200K+BS-22K-015-TC1-ASP
Kタイプ
¥
71,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください