安立計器
【標準用0.1℃分解能】放射温度計+接触式温度計セット
接触式温度センサで放射率の自動補正が可能。
使用温度範囲(℃)
-50~500
測定範囲(℃)
-50.0~500.0(放射温度計)
分解能(℃)
0.1(放射温度計)
照準
レーザーマーカー(JIS C 6802 クラス2)
最大応答速度(m/sec)
放射温度計:約300
ヘッド径(Φmm)
15(センサヘッド)
検出素子
サーモパイル
表示範囲(℃)
-50.0~525.0
許容差
±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度
1.5秒
熱電対
Kタイプ
検出波長
8~14μm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350879
AR-1500+A-231K-01-1-TC1-ANP
¥
206,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください