曜日別特売

煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS

煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS - YAMAZEN(山善)

独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート
平面プレートが付いたワイドサイズ
バイメタル式サーモスタット搭載(可変式)
着脱式でお手入れ簡単。プレート、ベース、トレイは丸洗い対応
温度調節はダイヤル式
独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減

用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない質量(kg)2.2消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×28.5×8.5温度調節保温80度~強230度内容量1台
取扱説明書:(1.96MB)
注意
※水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください。万が一濡れた場合は完全に乾かしてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105034YGMB-X120(B)
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする