軽量チャップス

軽量チャップス - オレゴン(OREGON)軽量チャップス - オレゴン(OREGON)軽量チャップス - オレゴン(OREGON)軽量チャップス - オレゴン(OREGON)軽量チャップス - オレゴン(OREGON)軽量チャップス - オレゴン(OREGON)軽量チャップス - オレゴン(OREGON)
(2件のレビュー)

ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)

質量(kg)約1.3ブラックサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約104素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%内容量1着
注意
※この商品は切創を最小限に抑えるものであり、100%切創事故を防ぐものではありません。
※オレゴンの防護ズボン・チャップスは、すべて義務化に適用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44202185#575780
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 伐木作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ズボンタイプと違って猛暑の季節では、背面が空いている分涼しくかつ締め付け感がなく作業は快適でした。サイズはやや大きめでしたが、ウエストの太い私にとってはジャストサイズ。着脱はクリップをつけた状態でも可能ですので素早くできます。

対象商品 : 44202185
2023-11-20
用途: 林業で使用(チエンソー)
滝の湯旅館サービス業

雨の日は向きませんが、天気の日にはみをまもるということでよいのでは!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする