パール金属
クックオール アルミ浅型鍋
(1件のレビュー)
軽くて扱いやすく、熱伝導に優れたアルミ製。煮物、茹で物に。
材質
本体・ふた:アルミニウム、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
470
サイズ(cm)
26
容量(L)
3.8
深さ(mm)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×290×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44633717
HB-6617
¥
3,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください