YAMAZEN(山善)
どこでも収納ボックス 浅型 2個セット
カラーボックスにぴったりサイズの浅型収納ボックス。お得な2個セット。フタ付で中に入れたものをから守る。左右に取っ手付きで持ち運びもラクラク。
用途
小物や雑貨の収納に。事務所や書庫、物置、納戸の整理に。収納ボックス/リビング/カラーボックス/衣類/靴下/おもちゃ/寝室
材質
本体:不織布、芯材:厚紙
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×25×12.5
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44646299
YTCF-2PFA(BR)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください