YAMAZEN(山善)
どこでも収納ボックス 浅型 2個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
44646299
品番
YTCF-2PFA(BR)
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
カラーボックスにぴったりサイズの浅型収納ボックス。お得な2個セット。フタ付で中に入れたものをから守る。左右に取っ手付きで持ち運びもラクラク。
用途
小物や雑貨の収納に。事務所や書庫、物置、納戸の整理に。収納ボックス/リビング/カラーボックス/衣類/靴下/おもちゃ/寝室
材質
本体:不織布、芯材:厚紙
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×25×12.5