曜日別特売

高視認性安全サマーカーゴパンツ

高視認性安全サマーカーゴパンツ - コーコス信岡高視認性安全サマーカーゴパンツ - コーコス信岡

暗い場所での視覚的認知度を高める衣料品についての日本工業規格「JIS T8127」適合の高視認性安全服
製品に使われている蛍光生地と反射材の面積で決まる分類は「クラス2」
左右後ろポケットフラップ隠しドットボタン
股裏消臭テープ付き
両サイドカーゴポケット
反射素材は3M社製「Scotchlite」使用
帯電防止素材使用
春夏素材

用途CO-COS/SAFETY/NEO/高視認/安全/反射/カーゴ/パンツオレンジ股下(cm)80内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
渡幅(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44692167CS-2475S3170~76
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
44692176CS-2475M32.577~82
17,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44692185CS-2475L3483~88
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44692194CS-2475LL35.589~94
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44692210CS-24753L38.595~106
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44692219CS-24754L41.5107~118
17,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
44692228CS-24755L44.5119~130
17,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする