2WAYヘアーアイロン

2WAYヘアーアイロン - テスコム

ストレートもカールもできる2WAYタイプだから、これ1本で多彩なアレンジが可能。
本体裏面の切り替えスイッチで、ストレートとカールを簡単に切り替えられます。
髪質に合わせて4段階(140/160/180/200)の温度が選べます。
温度メモリー機能&温度ロック機能搭載。
髪すべりの良い滑らかなセラミックコーティングを採用。
最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。
海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。
ねじれにくい回転式コード。

径(Φmm)
32(アイロン)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
0~1000
スイッチ
電源スイッチ「ON-OFF」、温度切替スイッチ「▲ / ▼」
温度(℃)
140~200 (4段階 20℃刻み)
本体質量(g)
380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×38×81
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44724358TW303A-K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする