ジョイフル
高速水抜き剤
水分による燃料計の錆を防ぎ水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
用途
車のメンテナンス
成分
イソプロピルアルコール/防錆剤
幅(mm)
85
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1セット(180mL×2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44869206
YP190-A
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください