曜日別特売
モノタロウ

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 - モノタロウ
(152件のレビュー)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45461650-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
45461650-8,9989,898
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45461650
2026-01-12
用途: オイル交換
製造業

他レビューでの注ぎ口の悪評が多くあった為、覚悟して注ぎましたが、一滴もこぼさずオイルジョッキに注ぐことができ感動しました。満タンの状態では重く支えるのが辛くなるので、ペール缶をジョッキよりも高い位置に置いて、傾けた際にノズル側が上になるようにし、ゆっくりと傾け(この際ペール下部の角が滑らないよう底側に足でストッパー)ジョッキを口に近づけて注げば全く問題ありませんでした。むしろ缶ペールのベロの注ぎ口の方がオイル垂れを塞げず、画期的なノズルだと感じました。中身のオイルについては通常のサイクルで交換するには問題のない規格通りの品かなと思います。
今後とも最安値での販売継続を期待します。

7が参考にしています
対象商品 : 45461650
2025-12-27
用途: 普通車、軽自動車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

このオイルを使い続けてますが、全く問題なく使えてます。
整備に依頼して交換するよりタイパ、コスパがたてもいいです!
新品封切りからの使い始めはノズルが短いのでジョッキに注ぎ始めがどうしてもこぼれてしまいます。
内容量が少し減るとこぼれにくくなりますが、ノズルの延長パーツなどを考える必要があるかもしれません。
使い終わりのペールは蓋が非常に外れにくく、取り外しに苦労します。
使用後は蓋付きバケツとして使いたいのですが、この蓋では再使用が難しいです。
他社のペールのように簡単に付け外しできる蓋でしたらオイル使用後にも色々な利用方法があるのですが。
外した蓋はゴミとして捨てるしかないのが残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-12-18
用途: エブリワゴンターボに使用

10W30にしてはシャバシャバしてます。従来使っていた他社オイルはもう少しドロドロしてました。
エブリワゴンターボに入れました。若干エンジンが静かになった印象です。
皆さんのレビュを見ていたので蛇腹ノズルが短いことを承知していました。ウエスを引いて慎重にジョッキに移そうと努力しましたが、こぼれました。

3が参考にしています
2026-02-01
用途: 蓋がだめ。
その他業種

蓋が引きちぎりながらあけるので硬くて開けづらい。また、注ぎ口のキャップがバリがひどくて手を少し切ってしまいました。
前は4lを使っていましたが、プラスチック容器になってしまったことで、毎回有料ごみで捨てなければならず、本意ではないけど20lにしてみました・・・ただ、20lも容器を捨てるときは有料の燃やせないゴミ(大)に出さなければならないので。結局、手間とお金がかかります。。缶に戻してもらえないかしら・・・

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品 : 45461650
2026-02-08
用途: 車両・農機具のオイル交換用
農・林・水産業

農機具全般・重機・軽トラ・2トンダンプのエンジンオイル交換用として愛用中しています。ガソリン車・ディーゼル車とも全く問題なく使えること、高性能ながらお値打ちなのが、大変ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45461650
2026-03-25
用途: 農業機械に使用
農・林・水産業

リピートしてます。ガソリン、ディーゼル兼用で使い易くコスパも良い。
注ぎ口も上に向けて注げば垂れることも無く大変良いと思います。

対象商品 : 45461650
2026-03-13
用途: 農業用トラクターのオイル交換
その他業種

全合成油でこの価格はありがたいです。小型トラクター3台分を交換するのに最適です。金属製ペール缶ではなく、樹脂製容器で口が飛び出るタイプなので、オイルサーバーに注ぎやすく作業が楽で扱い易いです。

対象商品 : 45461650
2026-02-25
用途: 自家用車のオイル交換
農・林・水産業

オイルそのものに問題は無いのですが、容器は改良の余地があると思います。口の栓を抜こうとしたらリングだけ取れて開封できませんでした。
切れ込みが浅いせいだと思います。
仕方なくカッターナイフでえぐって口を開けました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする