曜日別特売

水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ

水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ棒状標準温度計 JCSS校正証明書付 1-NM-Sシリーズ - 安藤計器製工所

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き
高精度水銀フリー製品。
水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。
水銀の標準温度計の代替品。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

直径×長さL(Φmm×mm)6~8×340校正証明書JCSS校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
測定範囲(℃)
1目盛(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451010191-NM-S21-JCSS(JCSS校正)4000~500.264-0702-94
38,800
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451010281-NM-S22-JCSS(JCSS校正)40050~1000.264-0702-95
45,600
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451010371-NM-S23-JCSS(JCSS校正)400100~1500.264-0702-96
70,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451010461-NM-S24-JCSS(JCSS校正)400150~2000.264-0702-97
81,700
80,980
89,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451010551-NM-S04-JCSS(JCSS校正)340150~2000.164-0703-03
140,000
139,800
153,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする