曜日別特売

二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ

二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ - 安藤計器製工所

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。お問い合わせください。
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

全長(mm)340校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
測定範囲(℃)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451011861-W06-4-ACS(一般校正)150~20064-0703-38
31,000
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451011951-W06-5-ACS(一般校正)200~25064-0703-39
36,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451012041-W06-6-ACS(一般校正)250~30064-0703-40
42,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451012201-W06-7-ACS(一般校正)300~36064-0703-41
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451011681-W06-2-ACS(一般校正)50~10064-0703-36
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
451011771-W06-3-ACS(一般校正)100~15064-0703-37
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
451011681-W06-2-ACS(一般校正)451007841-NM-12-ACS(一般校正)1-W06-2-ACS(一般校正) 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所 45100784水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ安藤計器製工所1本
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする