曜日別特売

浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ

浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ - 安藤計器製工所

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
60mm浸没線付。径6mm。
この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。

全長(mm)300校正証明書一般校正内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451019381-09-3-ACS(一般校正)90~15064-0704-56
24,000
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451019471-09-4-ACS(一般校正)140~20064-0704-57
25,000
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451019561-09-5-ACS(一般校正)190~25064-0704-58
30,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451019291-09-1-ACS(一般校正)-17~5064-0704-54
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
451019291-09-1-ACS(一般校正)451009671-NM-S21-ACS(一般校正)1-09-1-ACS(一般校正) 水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所 45100967水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ安藤計器製工所1本
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする