曜日別特売

二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ

二重管標準温度計 校正成績書+校正証明書 0021シリーズ - 佐藤計量器製作所

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。

全長(mm)300校正証明書一般校正内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451043450021-00(校正証明書+試験成績書付)-50~061-9438-32
92,000
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451043700021-01(校正証明書+試験成績書付)0~5061-9438-34
50,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451043880021-02(校正証明書+試験成績書付)50~10061-9438-36
56,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451044060021-03(校正証明書+試験成績書付)100~15061-9438-38
61,000
60,980
67,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451044240021-04(校正証明書+試験成績書付)150~20061-9438-40
71,000
70,980
78,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451044490021-05(校正証明書+試験成績書付)200~25061-9438-42
89,000
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451044670021-06(校正証明書+試験成績書付)250~30061-9438-44
103,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
451044850021-07(校正証明書+試験成績書付)300~36061-9438-46
125,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする