曜日別特売

厨房用温湿度計 英語版校正証明書付

厨房用温湿度計 英語版校正証明書付 - 熱研厨房用温湿度計 英語版校正証明書付 - 熱研厨房用温湿度計 英語版校正証明書付 - 熱研

アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応

仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番62-9825-41-56校正証明書一般校正(英語)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45124986SN-909(一般校正(英語))
17,200
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする