曜日別特売

Venus 4951

Venus 4951 - ISOTECHVenus 4951 - ISOTECH

-30℃~+140℃の温度を素早く実現し、温度の安定に優れています。
熱電対、測温抵抗体のキャリブレーション向けのドライブロック恒温槽として使用するポータブルなキャリブレーターです。

用途温度校正仕様【ドライブロックでの水平方向の温度均一性】<0.008℃、【ドライブロック測温孔の底邪40mmの温度均一性】<0.040℃、【標準付属のドライブロック】全6穴、2穴×4.5mm(内径)、2穴×6.4mm、1穴×8.0mm、1穴×9.5mm、全て157mm深さセット内容Venus4951、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用キャリングケース消費電力(W)150温度範囲(℃)Venus4951:-30~140、二次標準白金測温抵抗温度計:-50~ 250分解能ディスプレイ:-19.99~99.99℃まで 0.01℃、左記範囲外は 0.1℃、 PC 使用時 0.01℃以上精度(℃)基準接点:0.35容積校正容積(炉芯管内径):Φ35×160mm 深さ安定性±0.03℃内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45340035-
3,000,000
2,998,000
3,297,800(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする