電子レンジ圧力鍋2.3L

電子レンジ圧力鍋2.3L - マイヤージャパン

火を使わないから安全・安心!電子レンジでチンするだけの圧力鍋
電子レンジでチンするだけの圧力鍋。
従来の圧力鍋よりはるかに軽量・コンパクトで、使い方もお手入れも簡単です。
電子レンジ調理のマイクロ波 (電磁波) を食品に当てて、内側から温めるという特徴を活かし、さらに外側から圧をかけることで、素早い調理が可能に。
時間がない時や忙しいママにもぴったりです。
コンロを塞がないので副菜づくりにも活躍。料理が苦手な人にもおすすめです。

仕様電子レンジ使用可材質ポリプロピレン、シリコンイタリアンレッド質量(g)650容量(L)2.3寸法(cm)26×22×13.2内容量1個
注意
※電子レンジ専用 ※この製品は下記の空間のある電子レンジを使用してください。容量:16リットル以上/回転テーブル直径:27cm以上/フラットテーブル上の空間寸法:30cm(縦)×30cm(横)×20cm(高さ)以上/回転テーブル上の空間寸法:27cm(縦)×27cm(横)×15cm(高さ)以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389918MPC-2.3IR
6,000
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする