曜日別特売

ステンレスマルチポット

ステンレスマルチポット - アーネストステンレスマルチポット - アーネストステンレスマルチポット - アーネストステンレスマルチポット - アーネストステンレスマルチポット - アーネストステンレスマルチポット - アーネストステンレスマルチポット - アーネスト
(1件のレビュー)

1つで8役(茹でる、炒める、煮る、炊く、和える、揚げる、沸かす、保存)こなせるマルチポット。
注ぎ口がついているのでケトルやミルクパンのように使える。IH対応。

用途ちょっとした茹でものや、レトルトの温め、インスタントラーメン、1~2人前のみそ汁、鍋などに。ポット/鍋/ひとり暮らし/炊飯適合対応熱源:ガス/IH/シーズヒーター/ラジェントヒーター質量(g)(鍋)370、(ガラス蓋)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×15×17.5満水容量(L)2.1内径(Φcm)14深さ(cm)12.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418137A-77839
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45418137
2024-03-30
用途: 料理
サービス業

ステンレス製のマルチポットでおしゃれでカッコいいと思い購入しました。具材を炒めた後そのまま水を入れて煮込めるのでカレー等を一人前作るのに便利です。
全体的におしゃれな見た目なのですが蓋のガラス面に小さな文字で説明書きが印字されており見栄えが悪くなっているのが少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする