アーネスト
ステンレス両手鍋
手のひらに収まる小さな両手鍋。1~2人暮らしにおすすめです。
用途
ちょっとした茹でものや、レトルトの温め、インスタントラーメン、1~2人前のみそ汁、鍋などに。
材質
ステンレス
質量(g)
220
直径×高さ(cm)
内寸:14×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×15.5×3
満水容量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45417665
A-77043
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください