曜日別特売

煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE

煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)煙の少ない焼肉グリル XGRILL GRANDE - YAMAZEN(山善)

台人数でも”減煙”で焼肉が楽しめる、XGRILLシリーズ史上最大の最大サイズ。減煙モードで煙と油ハネを約80%カット。お肉を早く焼き上げる約250度の高火力モード搭載。
本体、水トレイ、プレートは水洗い対応(電源差込口は除く)。コントローラーは着脱式。

用途焼肉プレート、グリル、ホットプレートとして。大型/ワイド/焼肉ホットプレート/減煙焼き肉グリル/焼肉グリル/減煙/煙の少ない/煙が出にくい/脂が落ちやすい/ヘルシー/おうち焼肉/BBQ/卓上/エックスグリル/Xグリル/XGRILL/X/GRILL/グランデ/GRANDE/エックスグリルグランデ/XGRILLGRANDE/海鮮焼き/串焼き/焼き鳥/ロースター/野菜焼き/ステーキ/牛タン/カルビ/ロース/ハラミ/豚トロ/レバー/ホルモン/ミノ/エビ/海老/イカ/魚質量(kg)3.1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300温度(℃)【目安】(保温)80、(弱火)約130、(中火/減煙モード)約180、(強火/高火力モード)約250電源コード(m)約1.9プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)470×240温度調節範囲(℃)(ダイヤル式)約80~約250保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×30×8内容量1台
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※水洗いの際は、差込口が濡れないように注意してください。万が一濡れた場合は乾いたやわらかいふきんで水分を必ずふき取り乾燥させてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417394YGMD-WX130(B)
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

減煙焼肉グリル XGRILL GRANDE YGMD-WX130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする