曜日別特売

レトル IH対応マルチポット17cm

レトル IH対応マルチポット17cm - 和平フレイズ

かわいいレトロ柄と内面ホワイトのお鍋でキッチンが映える。
外面はキズが付きにくく、汚れを落としやすいホーロー加工。
内面は汚れを落としやすく、キズが付きにくいセラミック加工。
ハンドルは握り心地がよく、ナチュラルでかわいい木目転写のシリコンハンドル。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応材質本体:アルミニウム合金、内面:セラミック塗膜加工(ホイチ/セラミック)、外面:ほうろう寸法(mm)約265×180×190質量(g)880サイズ(cm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45527590RB-2919
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする