和平フレイズ
味覚探訪(韓国)丸型焼肉P33.5cm
焼きムラがなく、焼肉がおいしく柔らかく焼けます。
本体とプレートは取り外し可能です。
溝がついているので余分な脂を落としてヘルシーに焼き上げます。
油受けはお手入れ簡単なホーロー製
材質
本体:普通鋼板、表面加工:ほうろう、グリルプレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)
寸法(mm)
約335×335×43
質量(g)
720
サイズ(cm)
33.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45528387
RB-2870
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください