和平フレイズ
味覚探訪(韓国)IH蓋付ST海鮮鍋24
ステンレス製でお手入れ楽々。
丈夫で長く使える保温性の高いステンレス鍋。
色やにおいの強いチゲ鍋やヘムルタンなどの韓国料理におすすめ。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
約305×275×120
質量(g)
710
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45528369
RB-2877
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください