曜日別特売

味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm

味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm - 和平フレイズ味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm - 和平フレイズ味覚探訪(韓国)IHステン鍋17cm - 和平フレイズ

ステンレス製でお手入れ楽々。
丈夫で長く使える保温性の高いステンレス鍋。
色やにおいの強いチゲ鍋やヘムルタンなどの韓国料理におすすめ。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応材質本体:ステンレス鋼寸法(mm)約230×185×68質量(g)250サイズ(cm)17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528414RB-2876
2,000
990
1,089(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする