曜日別特売

みのり丈膳 IH対応卓上鍋20cm

みのり丈膳 IH対応卓上鍋20cm - 和平フレイズ

本体は吹きこぼれにくく軽くて丈夫。たっぷり入る形状の卓上鍋です。
滑りにくいシリコーンハンドルカバー付きで便利。内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいフッ素樹脂加工です。
ツマミは菜箸などのツールの一時置きに便利な凹み付き。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。

適合IH対応材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素)、外面:焼付塗装、ハンドルカバー:シリコーンゴム寸法(mm)約260×215×130質量(g)760サイズ(cm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45527818RB-2851
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする