曜日別特売

クックタブ テーブルポット18×23RE

クックタブ テーブルポット18×23RE - 和平フレイズ

普段使いにちょうどいいマルチに使える深型タイプ。
卓上に置くにも、収納の際にも便利な角形コンパクトサイズ。
中の様子を確認しやすいガラス蓋付。
内面はお手入れしやすいフッ素樹脂加工。
滑りにくいシリコーンハンドルカバーで安全。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使用することができます。

適合IH対応材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、ハンドルカバー:シリコーンゴム寸法(mm)約320×210×120質量(g)1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45527897RB-2860
6,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする