和平フレイズ
深雪御膳 IH対応アルミ雪平鍋18cm
アルミニウムなので軽くて普段使いにおすすめ。
注ぎ口が両口についているので注ぎやすい。
内面ふっ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れ簡単。
IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合
IH対応
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ
寸法(mm)
約330×200×93
質量(g)
420
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527766
RB-2883
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください