カクセー
coronto-コロント- IH対応セラミックコーティング卓上鍋
材質
本体/アルミニウム合金 はり底/18-0ステンレス(底の厚さ:2.3mm) 本体つまみ/シリコーン樹脂 フタ/全面物理強化ガラス フタつまみ/フェノール樹脂(木目調シリコーンコーティング)
色
ピンク
質量(g)
740
容量(L)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.2×21×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47828666
CT-21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください