スキップタイム IH対応 卓上二食鍋

スキップタイム IH対応 卓上二食鍋 - 和平フレイズ
材質本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(シンフロン/一般ふっ素) 外面/焼付塗装 ハンドルカバー/シリコーン質量(g)1700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×29×13.5満水容量(mL)(仕切り内)1400×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47828630RB-2099
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする