曜日別特売

マルチポット

マルチポット - アイリスオーヤママルチポット - アイリスオーヤママルチポット - アイリスオーヤママルチポット - アイリスオーヤママルチポット - アイリスオーヤママルチポット - アイリスオーヤマ

1台7役のマルチ鍋です。「炒める・煮る・揚げる・茹でる・炊く・和える・沸かす」の調理方法ができるオールインワン調理器具。1~2人分の少量料理に活躍します。
口寸法を小さくし、油跳ねがしにくい設計です。特に揚げ物調理に便利です。コンロが汚れにくく、注ぎ口付きで油もこぼれにくくなっています。
場所をとらない使いやすいコンパクトサイズです。落ち着いた色合いでどんなキッチンにも合います。
[2.2L/IH・ガス火対応/ダイヤモンドコーティング]

材質【マルチポット】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付け塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.3mm)、ハンドル:フェノール樹脂、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)、樹脂部:フェノール樹脂寸法(mm)243×166×127(ハンドル含む)質量(g)(ガラスふた・ハンドル込み)700、(ハンドル含む鍋)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×166×150対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)満水容量(L)2.2内径(cm)14内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853839MCP-14ホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47853848MCP-14ブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47853857MCP-14ブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする