パール金属
旨味 ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋
内面ふっ素加工でこびりつきにくい!持ち手先端にひっかかりがありミトン等がすべらず使いやすい。ふたつまみに菜箸やおたまを置くことができます。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみの座板:フェノール樹脂、表面加工:内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
質量(g)
565
サイズ(cm)
16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×185×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47900800
HB-6962
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください