ベストコ
エーデル ステンレスドリップケトル
細くて注ぎやすいドリップパック対応注ぎ口
IHを含む全てのオール熱源対応
材質
本体・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム13%) 底面:ステンレス鋼(クロム12%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂
寸法(mm)
約270×135×165
質量(g)
約340
適合容量(L)
0.7
満水容量(L)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48241045
NQ-0201
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください